Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6698410
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     223858115636
EAN/GTIN:
     5059045964025
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.85mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Yageo
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 6698410, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, 223858115636, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 0,0208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.