Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 6 mm Schraubbit, Biteinsatz, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6698072
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     EH106.J3
EAN/GTIN:
     3148518205191
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Kopftyp = Sechskant
Typ = Biteinsatz
Größe = 6 mm

ISO 1173; DIN 3126; NF ISO 1173; ISO 2936; ISO 2351. Bits für metrische Sechskantschrauben. 3-teiliger Satz Sechskantbits. 1/4"-Schlüssel – 6,35 mm.
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Sechskant
Typ:
Biteinsatz
Größe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 3tlg, bit satz, 6698072, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Facom, EH106J3, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,82*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 9,17*
10 Tage
50
5
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 9,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,58*
€ 9,90*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
253223
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.