Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PVG5 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 20kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6696694
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PVG5A203C03R00
EAN/GTIN:
     5059045957805
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 20kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = PVG5
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1.5 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie PVG5AN, 11-gängig, 250 mW, 5 mm, Einstellung von oben. 11-gängige Trimmer mit hoher Auflösung für präzise Einstellung Kompatibel mit dem VPS-Schwalllötstandard und Durchfahren von Ultraschalltanks Kupplungsmechanismus verhindert übermäßige Schleiferdrehung Anwendungen: Sensoren, Industriemaschinen, CPUs, Messgeräte
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
PVG5
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1.5 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 6696694, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PVG5A203C03R00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,94*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.