Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MCP6547-I/SN, Open Drain 2-Kanal SOIC 8-Pin 3 V, 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MCP6547-I/SN, Open Drain 2-Kanal SOIC 8-Pin 3 V, 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-6696253
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6547-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040142053
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.25mm
CMRR typ. = 70dB
PSRR = 80dB

Zweifach-Komparatoren, Microchip
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.25mm
CMRR typ.:
70dB
PSRR:
80dB
Weitere Suchbegriffe: comparator, 6696253, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MCP6547ISN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.