Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MCP6541-E/SN, Push-Pull 1-Kanal SOIC 8-Pin 3 V, 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MCP6541-E/SN, Push-Pull 1-Kanal SOIC 8-Pin 3 V, 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-6696200
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6541-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040159754
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.25mm
CMRR typ. = 70dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Einfache Komparatoren, Microchip
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.25mm
CMRR typ.:
70dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 6696200, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MCP6541ESN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.