Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-VD Varistor, 760pF, 510V, 320V, 382J, Metall / 100A, 10000A max., Ø 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6694373
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820423211
EAN/GTIN:
     5059042841381
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistorspannung = 510V
Wechselspannung max. = 320V
Gleichspannung max. = 418V
Klemm-Spannung = 842V
Klemm-Strom = 100A
Material = Metall
Serie = WE-VD
Durchmesser = 23mm
Spitzenstrom max. = 10000A
Kapazität = 760pF
Anschlussraster = 10mm

UL-, CSA- und VDE-Zulassung. Scheibenvaristoren, Serie WE-VD. Fast kein Energieverbrauch in Standby-Modus Nach einem Stromstoßimpuls arbeitet der Varistor sofort in normalem Modus, so dass kein gleitender Stromübergang auftritt Ausgezeichnete Absorption bei Impulsstößen Betriebstemperatur:-40 ºC → +85 ºC bei Ausführungen bis 95 Veff, -40 ºC → +125 ºC bei Ausführungen ab 115 Veff
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
510V
Wechselspannung max.:
320V
Gleichspannung max.:
418V
Klemm-Spannung:
842V
Klemm-Strom:
100A
Material:
Metall
Serie:
WE-VD
Durchmesser:
23mm
Spitzenstrom max.:
10000A
Kapazität:
760pF
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 6694373, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Wurth Elektronik, 820423211, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,77*
1 Tag
318
1
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
F339MX261031MPM2T0
ab € 6,78*
Zubehör
Würth Elektronik
820999
ab € 138,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.