| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6685650 Herst.-Nr.: LZ-NT30 EAN/GTIN: 5059039816491 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungsmutter Zur Verwendung mit = Serie LZB3 Länge = 38mm Tiefe = 10mm Abmessungen = 38 x 42 x 10 mm
Zubehör . Seitliche Motormutter zur Befestigung des seitlichen Motorfußes am Zylinder Seitliche Stangenmutter zur Befestigung des seitlichen Stangenfußes am Zylinder Befestigungsband ; Schalterhalter zur Fixierung des Reed-Sensors in der Einbaulage Geeignete Sensoren sind der D-M9PL und D-M9NL in den Sensoren der pneumatischen Zylinder, Schaltern und Montagebereichen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungsmutter | Zur Verwendung mit: | Serie LZB3 | Länge: | 38mm | Tiefe: | 10mm | Abmessungen: | 38 x 42 x 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, smc normzylinder, befestigungsmutter, 6685650, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, SMC, LZNT30, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,83* | € 8,16* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,92* | € 8,31* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,59* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|