| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6684544 Herst.-Nr.: SL350/P EAN/GTIN: 3660766590800 |
| |
|
| | |
| Größe = 1/2 AA Nennspannung = 3.6V Chemie = Lithium Thionylchlorid Kapazität = 1.2Ah Anschlusstyp = Fahnen Abmessungen = 14.7 x 25.2mm
3,6-V-Lithium-Thionylchlorid-Batterien von Tadiran. 3,6-V-Lithiumbatterien von Tadiran, entwickelt für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, bei denen ein Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird, z. B. industrielle Steuergeräte, Unterseetransponder und Temperaturüberwachungsgeräte. Diese Batterien sind frei von Schwermetallen. Sie bieten eine einzigartige Bauweise und sind daher sicher und umweltfreundlich. Was sind die Vorteile von Lithiumbatterien?. Nennspannung von 3,6 V, größer als herkömmliche Zellen Hochtemperaturbereich: –55 ° bis +85 °C Hohe Energiedichte, die höchste aller Primärbatterien. Eigenschaften und Vorteile. Lithium-Thionylchlorid AA- oder 1/2-AA-Batterien Entwickelt für den Einsatz bei hohen Temperaturen Ausgezeichnete Eigenschaften für die Speicherpufferung Erweiterter Temperaturbereich Hermetisch abgedichtetes Gehäuse Optimierter Spannungspegel nach der Lagerung, um Passivierungsprobleme zu reduzieren Sollte nicht länger als 3 Jahre gelagert werden. Typische Anwendungen:. Lithium-Batterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen: Versorgungszähler Integrierte Computer Alarmsysteme. Häufig gestellte Fragen Sind Lithiumbatterien schädlich? Lithiumbatterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen Weitere Informationen: | | Größe: | 1/2 AA | Nennspannung: | 3.6V | Chemie: | Lithium Thionylchlorid | Kapazität: | 1.2Ah | Anschlusstyp: | Fahnen | Abmessungen: | 14.7 x 25.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, batterie sonderbaugröße, 1/2 aa batterie lithium 3,6 v, 6684544, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Tadiran, SL350P, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 3,50* | € 6,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,53* | € 17,68* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,86* | € 23,31* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,46* | € 29,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|