Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo G1/4 Relativ Drucksensor -1bar bis 9bar, Analog 4 → 20 mA, für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6683027
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     401010/000-483-405-502-20-61/000
EAN/GTIN:
     5059040097599
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 9bar
Ausgangstyp = Analog
Medium = Luft
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = DIN 43650 Typ A
Reaktionszeit = 5 ms
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C

MIDAS S05 - Druckmessumformer. Kann in nahezu allen Medien eingesetzt werden Dichtungloses, verschweißtes Messsystem Mediumberührte Teile aus Edelstahl Resistent gegen Kältemittel Extrem überlastfest
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
9bar
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Luft
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
DIN 43650 Typ A
Reaktionszeit:
5 ms
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer -1 bis +9bar, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, 6683027, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Jumo, 4010100004834055022061000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.