Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 10bar, Analog 4 → 20 mA, für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6683011
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     401010/000-459-405-502-20-61/000
EAN/GTIN:
     5059040094734
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Ausgangstyp = Analog
Medium = Luft
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Reaktionszeit = 5 ms
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C

MIDAS S05 - Druckmessumformer. Kann in nahezu allen Medien eingesetzt werden Dichtungloses, verschweißtes Messsystem Mediumberührte Teile aus Edelstahl Resistent gegen Kältemittel Extrem überlastfest
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Luft
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Reaktionszeit:
5 ms
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, 6683011, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Jumo, 4010100004594055022061000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.