| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6680025 Herst.-Nr.: E754 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Topf Breite/Durchmesser = 16mm Haftkraft = 12.5kg Befestigungstyp = Kein Material = Samarium Cobalt Legierung Länge = 20mm
H6 Samarium-Kobalt-Stabmagnet. Geschirmter Samarium-Kobalt-Zangen-Stabmagnet Mit drei bis fünffache Haftkraft von harten Ferrite Anschlusstoleranz bis zu einem Außendurchmesser H6 Installation durch Presspassung, Kleben, Gießen Temperaturbeständig bis zu +200 °C Für den Einsatz in Spann- und Montagearbeiten Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Topf | Breite/Durchmesser: | 16mm | Haftkraft: | 12.5kg | Befestigungstyp: | Kein | Material: | Samarium Cobalt Legierung | Länge: | 20mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, Topf-Magnet, Topfmagnet, stabmagnete rund, topfmagnet, 6680025, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E754, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets |
| | |
| |