Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Fest Lenkrolle, Rad ø 80mm, 50kg, Ges H. 106mm, Rad B. 25mm, 102 x 83mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6679463
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     14104
EAN/GTIN:
     5059045853640
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 80mm
Belastung = 50kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 106mm
Radbreite = 25mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 102 x 83mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 8mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial = Thermoplast

Schwarzer Gummireifen, RoHS, Nabe aus schwarzem Nylon, mittlere Beanspruchung, Serie M22. Schwarzer Gummireifen, Kunststoffnabe, verzinkte Laufrolle, weiß, RoHS-kompatibel Geeignet für Flächen von durchschnittlicher bis schlechter Beschaffenheit Mit PA6-Gleitlagern Rolle mit doppeltem Laufring und schwenkbarem Kopf Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C Härte 85+/-5 Shore A Rad Serie D
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80mm
Belastung:
50kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
106mm
Radbreite:
25mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
102 x 83mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
8mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80x25mm, lenkrolle, lenkrolle 80mm, 6679463, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 14104, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.