Lenkrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 25 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch...
Lenkrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 25 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Nabe mit Gleitlager Felge aus Kunststoff Felge ...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alufelge 80 mm 200 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Ge...
Wicke Lenkrolle Vollgummi, Ø x Breite 80 x 25 mm, TK 50 kg Die Lenkrolle Wicke aus Vollgummi kann mit der Anschraubplatte leicht befestigt werden. Mit der robusten Lauffläche ist sie eine gute Wahl...
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0263 Lenkrolle Vollgummibereifung Kunststoff-Felge Rad Dx B 80x25 mm Tragfähigkeit 50 kg mit Doppelstop
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0289 Lenkrolle Vollgummibereifung Stahlblech-Felge Rad Dx B 80x25 mm Tragfähigkeit 50 kg mit Doppelstop
Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Stahlblechgehäuse verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung im Gabelko...
Lenkrolle mit Rückenloch und Vollgummi Rad schwarz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Gesamtbauhöhe: 99 mm, Laufflächenmaterial: Vollgumm...
Lenkrolle mit Vollgummirad schwarz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewicht: 0.644 kg, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial:...