| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6674398 Herst.-Nr.: MCP606T-I/OT EAN/GTIN: 5059040147843 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Präzision Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 5 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 155kHz Flankensteilheit typ. = 0.08V/µs Betriebstemperatur max. = +85 °C Rail to Rail = Rail-to-Rail Output Breite = 1.8mm
MCP606/607/608/609 Operationsverstärker Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Präzision | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 5 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 V, 5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 155kHz | Flankensteilheit typ.: | 0.08V/µs | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Rail to Rail: | Rail-to-Rail Output | Breite: | 1.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, 6674398, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP606TIOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |