Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Präzision SMD TSSOP, einzeln typ. 3 V, 5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6674345
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6022-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040147898
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 110 dB
Höhe = 1mm

MCP6021/6022/6023/6024 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
110 dB
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 6674345, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6022IST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.