Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Schlauchkupplung, 13mm CEJN 410, Rectus 27, TST 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Schlauchkupplung, 13mm CEJN 410, Rectus 27, TST 410
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Schlauchkupplung, 13mm CEJN 410, Rectus 27, TST 410
Artikel-Nr.:
     108EL-6672002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6672002
EAN/GTIN:
     5056112058571
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellsteckkupplung
TST Adapter
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = CEJN 410, Rectus 27, TST 410
Serie = 27
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 13mm
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Betriebsdruck max. = 35bar
Oberfläche = Vernickelt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Steckverbinder der Serie 27 (Einzelabschaltungs-Kupplungen)
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
CEJN 410, Rectus 27, TST 410
Serie:
27
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
13mm
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Betriebsdruck max.:
35bar
Oberfläche:
Vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, rs pro schlauchkupplung, 6672002, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 027HG13, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.