Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Schlauchkupplung, 10mm CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Schlauchkupplung, 10mm CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF,
Artikel-Nr.:
     108EL-6671967
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6671967
EAN/GTIN:
     5056112058472
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellsteckkupplung
rs pro schlauchkupplung
Kupplungs-Gender = Stecker
Serie = 25
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 10mm
Material = Stahl
Anschluss-Gender = Nippel
Betriebsdruck max. = 35bar
Oberfläche = Vernickelt
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Betriebstemperatur max. = +100°C

RS PRO V8
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Serie:
25
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
10mm
Material:
Stahl
Anschluss-Gender:
Nippel
Betriebsdruck max.:
35bar
Oberfläche:
Vernickelt
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, schlauchkupplung c45, 6671967, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 025HU10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.