Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Metrischer M7-Stecker, Schlauchkupplung, 3mm Rectus 20, Rectus 91,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Metrischer M7-Stecker, Schlauchkupplung, 3mm Rectus 20, Rectus 91,
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Metrischer M7-Stecker, Schlauchkupplung, 3mm Rectus 20, Rectus 91,
Artikel-Nr.:
     108EL-6671787
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6671787
EAN/GTIN:
     5056112057956
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellsteckkupplung
schlauchkupplung messing
Gewindeanschluss = Metrischer M7-Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
Serie = 20
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 3mm
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = Metrisch
Betriebsdruck max. = 35bar
Oberfläche = Vernickelt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Steckverbinder Serie 20
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Metrischer M7-Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
Serie:
20
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
3mm
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
Metrisch
Betriebsdruck max.:
35bar
Oberfläche:
Vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, rs pro schlauchkupplung, 6671787, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 020MG03, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.