Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus DryLin ® W Lagerblock für 58mm-Schienen, 36mm x 34.5mm, 2100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus DryLin ® W Lagerblock für 58mm-Schienen, 36mm x 34.5mm, 2100N
Artikel-Nr.:
     108EL-6671291
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     WJ200UM-01-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
Serie = DryLin ® W
Für Schienenbreite = 58mm
Schlitten-Länge = 36mm
Schlitten-Breite = 34.5mm
Statische Traglast = 2100N

DryLin W-Blöcke, Trägerplatten und Schienen - Igus Linearführung. DryLin W ist ein kostengünstiges, modulares, lineares Igus-Führungssystem, das den Konstrukteuren große Flexibilität bietet. Wählen Sie aus einfachen Schienen, Doppelschienen, unterschiedlichen Durchmessern, verschiedenen Schlittenplattenlängen aus. Es sind viele Kombinationen möglich. DryLin W ist ein geräuscharmes System, das sich durch geringen Verschleiß und geringe Reibung auszeichnet, wartungsfrei sowie staub- und schmutzbeständig ist. Eigenschaften und Vorteile. Buchsen aus Iglidur® J. Gehärtete und eloxierte Aluminiumschienen. Blöcke aus Zinkdruckguss. Geschwindigkeit bis zu 15 m/s. Korrosionsfrei und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Serie:
DryLin ® W
Für Schienenbreite:
58mm
Schlitten-Länge:
36mm
Schlitten-Breite:
34.5mm
Statische Traglast:
2100N
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 6671291, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, Igus, WJ200UM0116, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 8,24*
€ 11,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,01*
€ 11,82*
€ 3,90*
ab € 9,43*
€ 13,39*
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 15,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
WJRM-01-16
€ 47,58*
Zubehör
Igus
WS-16-300
€ 36,40*
Zubehör
Igus
WS-16-600
€ 61,12*
Zubehör
Igus
WS-16-60-1000
€ 139,36*
Zubehör
Igus
WS-16-60-300
€ 64,36*
Zubehör
Igus
WS-16-60-600
€ 118,53*
Zubehör
Igus
WJ200UME-01-16
€ 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.