Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6671106
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6304-2Z/C3
EAN/GTIN:
     5059041950176
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 52mm
Axiallager-Breite = 15mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 7.8kN
Dynamische Traglast = 16.8kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Modellnummer = 63042ZC3

Metrische Kugellager mit tiefer Laufrille, geschützt. SKF geschirmte Rillenkugellager sind vielseitige Kugellager, die für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet sind und sowohl Radiallast als auch Axiallast in beide Richtungen aufnehmen. Die Kugellager sind sehr wartungsarm. SKF Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Größen. Bei dieser Serie handelt es sich um einreihige Kugellager.Geschützte (2Z) Lager sind mit zwei Staubschutzdichtungen aus Metall ausgestattet, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern zu verhindern. 2RZ-Lager sind 2Z-Lager und mit zwei reibungsarmen Staubschutzdichtungen ausgerüstet. Eigenschaften und Vorteile. - hauptsächlich für Anwendungen, bei denen sich der Lagerinnenring dreht - Werden im Außenring eingesetzt und bilden mit dem Innenring einen schmalen Spalt - Sowohl Standard- als auch C3-Freigabe verfügbar - Schutz vor Schmutz und Schmutz ohne Reibungsverluste Informationen zu Anwendungen - Lebensmittel- und Getränkeindustrie -Pharmazeutika - Medizinischer Sektor - Motoren und Pumpen - Medizinischer Sektor - Druck Mehr Informationen Was sind Rillenkugellager? Dies ist die beliebteste Art von Lagern und besteht aus Innenring, Außenring, Käfig und den Kugellagern. Die Lager haben tiefe Laufbahnrillen. Diese Art von Lagern bietet eine hohe Leistung und Belastbarkeit. Warum geschirmte Kugellager? Geschirmte Kugellager haben ein Metall- oder Kunststoffschild, das am Außenlauf des Lagers auf jeder Seite des Lagers befestigt ist. Kugellager, die sich bei hohen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
52mm
Axiallager-Breite:
15mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
7.8kN
Dynamische Traglast:
16.8kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Modellnummer:
63042ZC3
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6671106, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 63042ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
1
€ 8,90*
ab € 2,55*
€ 3,53*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,54*
1 Tag
2750
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,57*
1 Tag
2825
1
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 4,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.