| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6671068 Herst.-Nr.: 6207-2Z/C3 EAN/GTIN: 7316575802745 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 72mm Axiallager-Breite = 17mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt Lagerspiel = C3 Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 15.3kN Dynamische Traglast = 27kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 2 Leicht Teillagercode = 6207 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 35mm | Außendurchmesser: | 72mm | Axiallager-Breite: | 17mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig geschirmt | Lagerspiel: | C3 | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 15.3kN | Dynamische Traglast: | 27kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 2 Leicht | Teillagercode: | 6207 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 6671068, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 62072ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,64* | € 4,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,24* | € 5,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 6,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,03* | € 7,00* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,48* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|