Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 42mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6671005
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004-2Z/C3
EAN/GTIN:
     5059041228503
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 42mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 5kN
Dynamische Traglast = 9.95kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6004

SKF-Kugellager mit tiefer Nut, 20 mm ID - 6004-2Z/C3Sie können dieses vielseitige Kugellager von SKF verwenden, um radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Die tiefe Nut stabilisiert die Kugeln, um höhere Lasten zu bewältigen und gleichzeitig die Reibung zu reduzieren. Das Lager besteht aus hochwertigem Stahl für verbesserte Festigkeit und Langlebigkeit. Es verfügt außerdem über zwei seitliche Metallschilde, die verhindern, dass Staub, Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen in das Innere gelangen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Er wird vorgeschmiert und benötigt kein weiteres Schmieren, wodurch er eine wartungsfreie Option ist.• Paralleles Käfigloch • Einfacher Laufrillentyp • Einreihig • Abgeschirmte Enden • Käfigmaterial aus Stahl • Dynamischer Lastnennwert von 9,95 kN • Statische Belastbarkeit von 5 kN • Innendurchmesser von 20 mm • Außendurchmesser von 42 mm • Rassenbreite von 12 mmInformationen zu Anwendungen• Medizinische und pharmazeutische Industrie • Lebensmittel- und Getränkeindustrie • DruckanwendungenKann das Lager für Hochgeschwindigkeitsanwendungen verwendet werden?Dank seiner hohen Belastbarkeit und ability, hohen Temperaturen standzuhalten, kann dieses Rillenlager hohe Geschwindigkeiten effektiv aufnehmen.Warum sollte ich geschirmte Kugellager verwenden?Kugellager erfordern eine konsistente Schmierung und Sauberkeit, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Die Abschirmungen halten Fremdpartikel fern, um eine Verschmutzung des Schmiermittels zu verhindern und bieten eine langfristige Funktion und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
42mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
5kN
Dynamische Traglast:
9.95kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6004
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6671005, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60042ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 8,90*
ab € 1,91*
€ 2,71*
1 Tag
12027
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,73*
5 Tage
14021
1
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 2,88*
1 Tag
2991
1
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,60*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.