Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Relativ Drucksensor 0psi bis 100psi, Wheatstone-Brücke 95→ 105 mV, für Stickstoffgas, Sauerstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Relativ Drucksensor 0psi bis 100psi, Wheatstone-Brücke 95→ 105 mV, für Stickstoffgas, Sauerstoff
Artikel-Nr.:
     108EL-6670908
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     26PCFFA6G
EAN/GTIN:
     5059039195022
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 100psi
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Wheatstone-Brücke
Medium = Stickstoffgas, Sauerstoff
Analog Ausgang = 95→ 105 mV
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 10 Vdc
Betriebstemperatur min. = -40°C

Temperaturkompensierte Drucksensoren - Serie 26PC. Produktbereich von temperaturkompensierten Drucksensoren mit Spannungsausgang. Zweipunkt-Kalibrierung. Differenz- oder Relativdruckmessung. Rechter Stift. Diese Sensoren können zur Messung von Über- oder Unterdruck verwendet werden. Anschluss mit Stiften.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
100psi
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Wheatstone-Brücke
Medium:
Stickstoffgas, Sauerstoff
Analog Ausgang:
95→ 105 mV
Reaktionszeit:
1 ms
Versorgungsspannung:
10 Vdc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 6670908, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, 26PCFFA6G, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.