Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 256 B, 8192 x 14 Wörter SSOP 28-Pin 32MHz 512 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 256 B, 8192 x 14 Wörter SSOP 28-Pin 32MHz 512 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-6669753
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1936-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040152915
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 256 B, 8192 x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 5 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 5,5 V
A/D-Wandler = 11 x 10 Bit

PIC16F1934/1936/1937 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1934/1936/1937-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 14 KB Programmspeicher, bis zu 512 Byte RAM und 256 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 36 E/A-Stifte - PIC16F1934/1937 25 E/A-Stifte - PIC16F1936 nanoWatt XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. Integrierter LCD-Controller - PIC16F1936 mit 60 Segmenten, PIC16F1934/1937 mit 96 Segmenten 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1936 mit 11 Kanälen, PIC16F1934/1937 mit 14 Kanälen mTouchTM Modul mit kapazitivem Sensor - PIC16F1936 mit 8 Kanälen, PIC16F1934/1937 mit 16 Kanälen Zwei CCP-Module (Erfassung/Vergleich/PWM) - nur PIC16F1827 Drei ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei Komparatoren Vier 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
256 B, 8192 x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
5 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 5,5 V
A/D-Wandler:
11 x 10 Bit
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6669753, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1936ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.