Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 64 KB TQFP 80-Pin 32MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6669523
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GB108-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040153585
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 9 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der UART-Kanäle = 4
Länge = 12mm

Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxxGB106/108/110, 16 bit
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
9 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der UART-Kanäle:
4
Länge:
12mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6669523, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ64GB108IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.