Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14,3 kB, 256 B SSOP 28-Pin 20MHz 368 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6668882
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF876A-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040153011
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14,3 kB, 256 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 368 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Länge = 10.34mm

PIC16F873A/874A/876A/877A 8-Bit-Flash-Mikrocontroller
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14,3 kB, 256 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
368 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Länge:
10.34mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6668882, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16LF876AISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.