| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6668570 Herst.-Nr.: PIC16F57-I/SS EAN/GTIN: 5059040163102 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC16F Gehäusegröße = SSOP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 28 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 2048 x 124 Wörter Grenzfrequenz = 20MHz RAM Speicher-Größe = 72 B USB-Kanäle = 0 Anzahl der SPI-Kanäle = 0 Anzahl der CAN-Kanäle = 0 LIN-Kanäle = 0
PIC16F54/57/59 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack 12 E/A-Stifte - PIC16F54 20 E/A-Stifte - PIC16F57 32 E/A-Stifte - PIC16F59 Reset bei Einschaltung (POR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Geräte-Reset-Zeitgeber (DRT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. Ein 8-Bit-Zeitgeber Weitere Informationen: | | Familie: | PIC16F | Gehäusegröße: | SSOP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 28 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 2048 x 124 Wörter | Grenzfrequenz: | 20MHz | RAM Speicher-Größe: | 72 B | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 0 | Anzahl der CAN-Kanäle: | 0 | LIN-Kanäle: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |