Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger Ohmmeter
Megger Ohmmeter
Artikel-Nr.:
     108EL-6667371
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1006-445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohmmeter
megger ohmmeter
ohmmeter
Megger Duplex Handspike-KabelsatzDer Megger Duplex-Handspike ist eine zweiadrige und vierpolige Duplex-Tastkopf-Messleitung. Es verfügt über ein Kabel mit Signalleuchten für den Einsatz mit der Serie DLRO10. Die verriegelbaren Drehkappen sichern die Leitungen. Er hat die Funktion eines einfachen Push-and-Twist für einen schnellen Wechsel der Anschlüsse.Eigenschaften und VorteileDer Gesamtwiderstand der Ableitungsschleife beträgt 48 MOhm Duplex-Handspikes mit federbelasteten Spitzen Maximale Strombelastbarkeit: 10 A 6 mm Abstand zwischen den Spitzen an jedem Tastkopf Ideal für nicht beschichtete oder korrodierte Oberflächen Austauschbare, gehärtete Nadelpunkte mit Vergoldung sorgen für einen ausgezeichneten Kontakt mit niedrigem Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 6667371, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte-Zubehör, Megger, 1006445, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meter Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,79*
€ 557,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,98*
€ 471,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.