| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6667334 Herst.-Nr.: 665-501-04-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8.5mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP68 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 20mA Länge = 18.4mm
LED-Signalleuchte, 8,5 mm Befestigung, IP68, Serie 665. Schweres, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse Sechskanteinfassung zur Unterstützung der Frontplattenmontage PTFE-Montage/Einbaudichtung Abgedichtet gemäß Schutzart IP68 (10 psi) gemäß BS5420 Geeignet für Anwendungen mit starker Vibration Ideal für Schifffahrtsanwendungen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 2V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8.5mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP68 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 18.4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, marl led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 6667334, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 6655010450, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |