Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler AD36 Absolutwertgeber Absolut 2048/U, 10000U/min, 7 → 30 Vdc, Gray, SSI Hohlwelle mit Ø 8mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler AD36 Absolutwertgeber Absolut 2048/U, 10000U/min, 7 → 30 Vdc, Gray, SSI Hohlwelle mit Ø 8mm Schaft
Hengstler AD36 Absolutwertgeber Absolut 2048/U, 10000U/min, 7 → 30 Vdc, Gray, SSI Hohlwelle mit Ø 8mm Schaft
Artikel-Nr.:
     108EL-6666892
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     AD36/0013EF.0RSCB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Absolut
Serie = AD36
Umdrehung max. = 10000U/min
Ausgangssignal Typ = Gray, SSI
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 8mm
Auflösung = 13 Bit
IP Schutzart = IP40
Gesamthöhe = 32.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Schaltfrequenz = 500 kHz

Motor-Feedback AD36 - 8 mm Welle. 13- oder 17-Bit-Auflösung SSI grau + Quadratur 1 V ss Optischer Encoder mit einem mehrgängigen Getriebe Betriebstemperatur: -40 bis 120 °C Leiterplattensteckverbinder, 12-polig radial, 0,5 m Kabel
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Absolut
Serie:
AD36
Umdrehung max.:
10000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gray, SSI
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
8mm
Auflösung:
13 Bit
IP Schutzart:
IP40
Gesamthöhe:
32.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Schaltfrequenz:
500 kHz
Weitere Suchbegriffe: Wellen, hengstler absolutdrehgeber, absolut encoder, ssi absolutwertgeber, 6666892, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Hengstler, AD360013EF0RSCB, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,01*
€ 565,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,64*
€ 545,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,08*
€ 515,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hengstler
RS1761026
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.