Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0654 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0654 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Legris 0654 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Legris 0654 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-6666772
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0654 00 13
EAN/GTIN:
     5059045853060
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = 0654
Betriebstemperatur min. = -15°C

Normen OSHA STD 1-13 und 1910.95(b) sowie Richtlinie 2003/10/CE. Sicherheits-Druckluftpistole. Ergonomische, leichte Sicherheits-Druckluftpistole mit Anschluss von unten. Robuste Konstruktion mit Gewinden Metallgewinde-Sicherungsstift ermöglicht wiederholte sichere Verbindung und Trennung Integrierter Druckregler Feste, nicht abnehmbare Düse Erfüllt die Normen OSHA STD 1-13 und 1910.95(b) sowie die Richtlinie 2003/10/CE
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
0654
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, 6666772, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Legris, 06540013, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 60,42*
€ 71,90
pro Kit
ab 2 Kits
€ 59,34*
€ 70,61
pro Kit
ab 5 Kits
€ 56,30*
€ 67,00
pro Kit
ab 10 Kits
€ 51,80*
€ 61,64
pro Kit
ab 20 Kits
€ 51,47*
€ 61,25
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 44,39*
€ 52,82
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.