| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6663275 Herst.-Nr.: 1SNK508064R0000 EAN/GTIN: 5059040051409 |
| |
|
| | |
| Farbe = Braun Anzahl Ebenen = Zweifach Serie = ZS10 Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 57A Raster = 8mm Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Durchgangs-Reihenklemmen. Wahlweise erhältlich in Größen von 4 mm ;sup>2 ;/sup> bis 95 mm ;sup>2 ;/sup> 4 mm, 6 mm und 10 mm jeweils 10 Stück pro Packung 16 mm und 35 mm, jeweils 5 Stück pro Packung 70 mm und 95 mm einzeln lieferbar Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Anzahl Ebenen: | Zweifach | Serie: | ZS10 | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 57A | Raster: | 8mm | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6663275, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNK508064R0000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks |
| | |
| |