| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6660535 Herst.-Nr.: AC3FB EAN/GTIN: 5059041948159 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Gender = Buchse Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Zinn Anschlussart = Löten
Kabelsteckverbinder Serie AC. Lötkelchanschlüsse Voreilender/nacheilender Buchsenkontakt Schnelle und einfache Montage ohne Schrauben Patentiertes Kabelhaltesystem mit "Backen" - bis zu 44 kg Zugbelastung für Kabel bis 8 mm AD Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Anschlussart: | Löten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6660535, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Amphenol Industrial, AC3FB, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors |
| | |
| |