| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6660510 Herst.-Nr.: AC3MMB EAN/GTIN: 5059041948135 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Silber Anschlussart = Löten
Kabelsteckverbinder Serie AC. Lötkelchanschlüsse Voreilender/nacheilender Buchsenkontakt Schnelle und einfache Montage ohne Schrauben Patentiertes Kabelhaltesystem mit "Backen" - bis zu 44 kg Zugbelastung für Kabel bis 8 mm AD Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Silber | Anschlussart: | Löten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6660510, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Amphenol Industrial, AC3MMB, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,55* | € 3,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,24* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|