| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6659724 Herst.-Nr.: 11 208 9960 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Düsensatz
Druckluftpistole (Serie 208). Hohe Blaskraft Stufenlos einstellbare Blaskraft Ventilpaket ermöglicht den Einsatz von sowohl Luft wie auch nicht explosiven Flüssigkeiten Für Links- und Rechtshänder Leichte Bauweise Aufhänge-Haken zur einfachen Aufbewahrung Ergonomischer Griff aus Acetal-Kunststoff zum Schutz vor dem Kalt-Luftstrom Luftstrom: 500 l/min Weitere Informationen: | | Typ: | Düsensatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, 6659724, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen Zubehör, CEJN, 112089960, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Gun Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,62* | € 30,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,54* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|