Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.
CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.
CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.
CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.
CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.
CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.
CEJN 208 1/4Zoll Druckluftpistole, 16bar, +60°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-6659712
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     11 208 0200
EAN/GTIN:
     5060641263443
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 16bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = 208
Betriebstemperatur min. = -20°C

Druckluftpistole (Serie 208). Hohe Blaskraft Stufenlos einstellbare Blaskraft Ventilpaket ermöglicht den Einsatz von sowohl Luft wie auch nicht explosiven Flüssigkeiten Für Links- und Rechtshänder Leichte Bauweise Aufhänge-Haken zur einfachen Aufbewahrung Ergonomischer Griff aus Acetal-Kunststoff zum Schutz vor dem Kalt-Luftstrom Luftstrom: 500 l/min
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
16bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
208
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, 6659712, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, CEJN, 112080200, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 15,41*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 17,02*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,74*
€ 17,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
11 208 0222
ab € 16,21*
Zubehör
CEJN
11-208-0219
ab € 11,23*
Zubehör
CEJN
11-208-0220
ab € 11,76*
Zubehör
CEJN
11-208-0215
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.