Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger 5MBd Rund, 8-polig THT, ST-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom LWL-Empfänger 5MBd Rund, 8-polig THT, ST-Anschluss
Broadcom LWL-Empfänger 5MBd Rund, 8-polig THT, ST-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6659649
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2412Z
EAN/GTIN:
     5059045854814
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
LWL Empfänger
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
Datenrate max. = 5MBd
Steckerform = Rund
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = THT
Abmessungen = 27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp = ST
Höhe über Panel = 10.2mm
Länge = 27.2mm
Breite = 12.7mm

Serie HFBR-14xxZ und HFBR-24xxZ, LWL-Komponenten. Optischer Empfänger für industrielle Anwendungen mit leitfähigem ST-Gewindeanschluss, RoHS-konform. Die Komponenten der Serie HFBR-0400Z wurden entwickelt, um kostengünstige, leistungsstarke LWL-Kommunikationsverbindungen für Industrie, Stromerzeugung, Stromverteilung, Medizin, Transport und Gaming-Anwendungen bereitzustellen. Der LWL-Empfänger HFBR-24x2Z ist für den Betrieb mit dem Broadcom-LWL-Sender HFBR-14x2Z und HFBR-14x4Z bis zu 5 MBd ausgelegt. Dieses Teil zeichnet sich durch 50/125 μm, 62,5/125 μm, 100/140 μm und 200 μm HCS®-LWL-Kabel aus. Der HFBR-24x2Z-Empfänger enthält einen integrierten Foto-IC mit einem Fotodetektor und einem Gleichspannungsverstärker, der einen offenen Kollektor-Schottky-Ausgangstransistor antreibt. Dieses Produkt ist auch in anderen gängigen Steckverbindern nach Industriestandard erhältlich: SMA, SC und FC. Eigenschaften. Kostengünstiger Empfänger Integrierter Foto-IC mit einem Fotodetektor und Gleichstromverstärker Datenrate bis zu 5 MBd Verbindungsentfernungen bis zu 2 km Spezifiziert mit 50/125 μm, 62,5/125 μm, 100/140 μm und 200 mm HCS-Faser Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Einzigartiges optisches Anschlussdesign für effiziente Kupplung Automatisch einsetzbar und Wellenlötbar Keine Hardware für die Platinenmontage erforderlich. Anwendungen. Computer-zu-Peripherie-Verknüpfungen Computer-Monitor-Verbindungen Digitale Kreuzverbindungsverbindungen Modems und Multiplexer Geeignet für Tempest-Systeme Industrielle Steuerverbindungen. Optionen:. HFBR-2412TCZ (Leitfähiger ST-Gewindeanschluss) HFBR-2412TZ (Anschluss mit Kunststoff-ST-Gewinde) HFBR-2412Z (Kunststoff ST-Anschluss)
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5MBd
Steckerform:
Rund
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp:
ST
Höhe über Panel:
10.2mm
Länge:
27.2mm
Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, faseroptik steckverbinder, 6659649, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR2412Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,88*
€ 34,70*
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 47,96*
€ 6,90*
ab € 39,64*
€ 53,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-0410Z
ab € 47,98*
Zubehör
Broadcom
HFBR-4411Z
ab € 85,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.