|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-66S455 Herst.-Nr.: HFBR-2412Z EAN/GTIN: 4099879000149 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LWL-Empfänger, HFBR-2412Z, Broadcom Der HFBR-2412Z ist ein 5Mbaud-Hochleistungs-Lichtwellenleiter-Empfänger mit 820 nm-Miniatur-Link, der direkt mit dem beliebten "Industriestandard"-Gehäuse-ST-Steckverbinder kompatibel ist und vollständig mit mehreren Fasergrößen einschließlich 50/125, 62,5/125, 100/140 und 200µm spezifiziert ist. Dieser Empfänger ist mit Standard-TTL-Schaltkreisen kompatibel. Features * Keine Hardware zur Platinenmontage erforderlich * Erfüllt die IEEE 802.3 Ethernet- und 802.5 Token-Ring-Standards * -40 bis +85°C Großer Betriebstemperaturbereich Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.0048 kg | Ausführung: | Receiver | Datenübertragungsrate: | 5 Mbit/s | Gehäuse: | ST | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 18,94* | € 27,65* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 20,07* | € 28,44* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 17,68* | € 35,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 26,37* | € 39,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|