Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Female, 6-polig , Gerade, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Firewire- Steckverbinder, Female, 6-polig , Gerade, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6659598
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHFW2BPKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
Adapter XLR
XLR Adapter
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = EH, Firewire 400

Einbaustecker Serie EH Broadcast. Standard XLR-Gehäuse Einfacher Plattenausschnitt ermöglicht die Montage mehrerer Formate Für Systemintegration, professionelle Audioanwendungen, Audio/Video und Daten Befestigung in gewöhnlichen XLR-Diagonalausschnitten, womit der Monteur auf einfache Weise die verschiedenen Formate auf Standardplatten mit vorgestanzten Ausschnitten oder Racks kombinieren kann, ohne bohren zu müssen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
EH, Firewire 400
Weitere Suchbegriffe: adapter xlr xlr, adapter xlr, 6659598, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Firewire Steckverbinder, Switchcraft, EHFW2BPKG, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Firewire Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Switchcraft-Conxall
ECPPKG
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.