Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
RS PRO Rohrbegleitheizung Set, selbstregulierend, , 10W, 20m, 240V ac
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6657450
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6657450
EAN/GTIN:
5056112055945
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Kabeltyp = Selbstregulierend
Leistung / Meter = 10W
Selbstregulierend = Ja
Nennspannung = 240V ac
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = Max. +80 (ohne Spannung) °C
Länge = 20m
Mantelmaterial = Polyolefin
Standards = BS EN 62395
RS Pro Trace-Heizkits
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Selbstregulierend
Leistung / Meter:
10W
Selbstregulierend:
Ja
Nennspannung:
240V ac
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
Max. +80 (ohne Spannung) °C
Länge:
20m
Mantelmaterial:
Polyolefin
Standards:
BS EN 62395
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
>
Begleitheizungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Heizleitung
,
Rohrbegleitheizung
,
heizband
,
6657450
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
,
Begleitheizungskabel
,
RS PRO
,
FBTBOJK10220
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Electronics Heating & Cooling Components
,
Trace Heating Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 405,64*
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 16,4325* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 405,64*
€ 482,71
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 401,20*
€ 477,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 381,42*
€ 453,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 356,37*
€ 424,08
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 328,65*
€ 391,09
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Begleitheizung Anschlussset, 130 x 75 x 130mm
RS Pro
6657472
€ 71,48*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
€ 15,74*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
€ 0,2039*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.