Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M6 Selbstsichernd 10mm Glatt A4 316


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsmuttern, M6 Selbstsichernd 10mm Glatt A4 316
RS PRO Sicherungsmuttern, M6 Selbstsichernd 10mm Glatt A4 316
Artikel-Nr.:
     108EL-6655612
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6655612
EAN/GTIN:
     5056112055518
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M6
Typ = Aerotight
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Breite = 10mm

Einfache Aerotight Sicherungsmutter RS Pro, M6, 10 mmBenötigen Sie Sicherungsmuttern, die auch bei starken Vibrationen nicht wegkommen? Dank der einzigartig geformten Gewinde bleiben Aerotight ® selbstsichernde Muttern in Position, solange zwei vollständige Gewinde der eingerückten Schraube über die Mutter herausragen. Die Kontermuttern bestehen aus Edelstahl 316/A4 und bieten eine ausgezeichnete Lochfraß- und Fugendorrostenkorrosionsbeständigkeit, insbesondere in Umgebungen mit Chloriden, wie z. B. in Schifffahrtsanwendungen. Die Vollmetallkonstruktion sorgt nicht nur für Langlebigkeit, sondern macht diese Muttern auch robust genug, um wiederverwendet werden zu können. Die Sicherungsmuttern sind Teil der RS Pro Serie und werden in kontrollierten Anlagen verpackt und gehandhabt und strengen Tests unterzogen, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Aerotight ® selbstsichernden Muttern werden häufig in chemischen Verarbeitungsanlagen verwendet, da sie stark korrosiven Umgebungen und Temperaturen bis zu +300 °C standhaltenEigenschaften und Vorteile• Aerotight ® selbstsichernde Mutter • M6-Gewinde • hergestellt aus Edelstahl 316/A4 für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit • Einfache Oberfläche • Geeignet für Temperaturen bis zu 300 °C. • Erfüllt die RoHS-Normen (Beschränkung gefährlicher Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M6
Typ:
Aerotight
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 6655612, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, 48806, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 97,48*
€ 116,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 95,66*
€ 113,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 88,32*
€ 105,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 82,61*
€ 98,31
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 77,13*
€ 91,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 64,75*
€ 77,05
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.