Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol FLUXER 3000 Bleifreies Flussmittel, Stift 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-6647677
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     830335
EAN/GTIN:
     4006062303352
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Flussmittelstift
Lötchemie
Reinigungsstift
Verpackungsart = Stift
Gebindegröße = 10ml
Bleifrei = Ja

EN 61190-1-1, J-STD-004. Flussmittel-Stift FINE-FLUXER 3000+. Speziell entwickeltes No-clean REL1 Flussmittel im Feinstift mit präziser Dosierspitze Gute Benetzung, trotzdem punktgenaues Aufbringen, mit hoher Konturenstabilität Für Reparaturen, sowie Nachlöten von SMD-Bauteilen auf dicht bestückten Platinen oder keramischen Substraten Hart, klar trocknend - entfernbar mit dem Reinigungsstift FLUX-EX 500, Best.-Nr. ; 664-7683 664-7683
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Stift
Gebindegröße:
10ml
Bleifrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stannol flussmittel 10ml, flussmittelstift, stannol flussmittelstift, 6647677, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Stannol, 830335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.