Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Flussmittelstift bleifrei, Stift 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-6647670
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     830321
EAN/GTIN:
     4006062303215
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittelstift
stannol flussmittelstift
flussmittelstift
Verpackungsart = Stift
Gebindegröße = 10ml
Bleifrei = Ja

Flussmittel-Stifte, X32 / X33S. Halogenfreie, feststoffarme No-clean Flussmittel im Feinstift mit rostfreier Dosierspitze Federmechanismus in der Spitze, zum kontrollierten, punktgenauen Auftragen Für Reparaturen, sowie Nachlöten von SMD-Bauteilen auf dicht bestückten Platinen oder keramischen Substraten X32-10i - Best.-Nr. ; 664-7674 664-7674 , mit hohem SIR-Wert, für punktuelles Löten auf frischen oder passivierten KupferoberflächenDIN EN 29454-1 1.2.3A, DIN 8544: F-SW 33, DIN EN 61190-1-1: REM0 X33S-07i - Best.-Nr. ; 664-7670 664-7670 , harzfrei, mit Korrosionsinhibitor - hinterlässt kaum Rückstände DIN EN 29454-1: 2.2.3 A, DIN 8511: F-SW 23, DIN EN 61190-1-1: ORL0 Für blanke, passivierte und lackierte Kupferoberflächen
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Stift
Gebindegröße:
10ml
Bleifrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 6647670, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Löt-Flussmittelentferner, Stannol, 830321
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.