| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6647352 Herst.-Nr.: 56000000078/01 EAN/GTIN: 5060641251464 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M4 Nenntiefe = 8mm Material = Stahl Finish = Galvanisiert
Selbstschneidender Gewindeeinsatz. Satz von Einsätzen mit einem Innen- und Außengewinde. Diese Einsätze sind ausgerüstet mit einem Schlitzfräser und geeignet für die meisten Anwendungen. In den meisten Materialien ziehen sich diese Einsätze aufgrund der Federwirkung am Schlitz und etwas nach innen zusammen, wodurch die Schraube gesperrt wird. Verwendung in Metall, Kunststoff und Verbundmaterial verarbeitenden Industrien. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M4 | Nenntiefe: | 8mm | Material: | Stahl | Finish: | Galvanisiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m4, gewindebuchsen, 6647352, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Gewindeeinsätze, Böllhoff, 5600000007801, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Threaded Inserts |
| | |
| |