| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-664272 Herst.-Nr.: TL49W0050 EAN/GTIN: 5059041890403 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V dc Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss Betätigerlänge = 5.3mm Betätigermaterial = Messing Kontaktwiderstand = 0.02Ω Betriebstemperatur max. = +85°C
Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Ultra-Min, Waschbar. Senkrechte und zwei Arten von rechtwinkligen Anschlüssen erhältlich Geeignet für kleine Leistungen Vollgekapselt für Tauchreinigung Schwalllötbar, hält 260 °C für 5 Sekunden stand Vergoldete Messinganschlüsse Betätigungselement aus Messing und Leiterplatten-Gehäuse Minimaler Betriebsstrom: 10 mA @ 50 mV - 10 μA @ 5 Vdc Anzahl der Schaltspiele: 60000 (2 Pos.), 30000 (3 Pos) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V dc | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigerlänge: | 5.3mm | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktwiderstand: | 0.02Ω | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2polig ein aus ein apem, hebelschalter apem, hebelschalter, 664272, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, TL49W0050, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |