Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE MX19 Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, 5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JAE MX19 Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-6633628
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     MX19004P51
EAN/GTIN:
     5059041942058
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Kabelsteckergehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse 4-polig
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 5A
Serie = MX19
Farbe = Schwarz
Höhe = 8mm
Breite = 16.3mm
Tiefe = 23.4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

IP65 Verbindungsrelais. Diese kleinen, wasserdichten Verbindungsrelais sind hauptsächlich für den Einsatz in Kraftfahrzeugen ausgelegt. Durch ihre Beständigkeit gegen raue Umgebungen ermöglichen sie eine verbesserte Montage von Kabelbäumen dank einer Tülle mit einer rückseitigen Abdeckung. Mechanisches Schloss verhindert unvollständige Verbindung Federmechanismus mit zwei Platten verbessert Kontaktzuverlässigkeit Geeignet für Schaltdrahtverbindung bis zu 5 A Nennspannung - 200 Vac Kontaktwiderstand - 10 mΩ max. Temperaturbereich -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
5A
Serie:
MX19
Farbe:
Schwarz
Höhe:
8mm
Breite:
16.3mm
Tiefe:
23.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 6633628, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, JAE, MX19004P51, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAE
MX19P10K451
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.