Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenstift Nylon Abstandshalter 6.4mm x 13.8mm, Auflage 4.6mm, Ø 3.18mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6633410
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MSPM-4-01
EAN/GTIN:
     5052751824393
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Gesamthöhe = 13.8mm
Höhe = 6.4mm
Unterstützte Maße = 4.6mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Miniatur-Leiterplattenhalter, Mikro. Mikro-Miniatur-Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
13.8mm
Höhe:
6.4mm
Unterstützte Maße:
4.6mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 13mm, 6633410, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, MSPM401, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,26425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3043381
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.