Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 14mm x 25.7mm, Auflage 12.7mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 14mm x 25.7mm, Auflage 12.7mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6633255
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     CRLCBSK-2-14-01
EAN/GTIN:
     5052751779037
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Träger
Höhe = 14mm
Unterstützte Maße = 12.7mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.6mm
Material = Nylon

Umgekehrt verriegelbarer Leiterplattenhalter. Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur Minimaler Überstand des Halters unter Leiterplatte oder Chassis Lochdurchmesser: 6 mm Leiterplattendicke: 1,6 mm
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Träger
Höhe:
14mm
Unterstützte Maße:
12.7mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.6mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, 6633255, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, CRLCBSK21401, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.