Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas 8bit Register HC Transparent D-Typ 3 Zustände, PDIP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6632139
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC563N
EAN/GTIN:
     5059042814330
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 24.33mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

Flip-Flops und Sperren der 74HC-Familie, Texas Instruments. Flip-Flops und Sperren von Texas Instruments aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Bits:
8bit
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
24.33mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Latch, 74hc logic, 6632139, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Texas Instruments, SN74HC563N, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,43*
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.