Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber AHCT 4-Bit 3-State Non-Inverting 14-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6631231
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT125PW
EAN/GTIN:
     5059042815245
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfamilie = AHCT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.5 ns @ 5 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74AHCT, Texas Instruments. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise, TTL Betriebsspannung: 4,5 → 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL ESD-Schutz übertrifft JESD 22 Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AHCT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.5 ns @ 5 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, 74ahct, 6631231, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74AHCT125PW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.